Schneider Electric - Varplus - Condensateur can hdy 34.4 /41.3kvar 525v - BLRCH344A413B52


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 132.5 µF
tension nominale (Un) - 525...525 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485254005
Réf. Sonepar
01887525400
Réf. Fournisseur
BLRCH344A413B52
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
132.5 µF
tension nominale (Un):
525...525 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm