Schneider Electric - Varplus - Condensateur can hdy 40/4 8kvar 400v - BLRCH400A480B40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 265.4 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485253664
Réf. Sonepar
01887525366
Réf. Fournisseur
BLRCH400A480B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
265.4 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
328 mm



