Schneider Electric - Varplus - Condensateur can hdy 40/4 8kvar 525v - BLRCH400A480B52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 154.1 µF
tension nominale (Un) - 525...525 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485254029
Réf. Sonepar
01887525402
Réf. Fournisseur
BLRCH400A480B52
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
154.1 µF
tension nominale (Un):
525...525 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
321 mm





