Schneider Electric - VarplusCan - Condensateur can hdy 20.8 /25kvar 480v - BLRCH208A250B48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 95.8 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 116 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485255880

Réf. Sonepar

01887525588

Réf. Fournisseur

BLRCH208A250B48

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

95.8 µF

tension nominale (Un):

480...480 V

diamètre:

116 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm