Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 10.4kvar 400V - BLRCH104A125B40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 69 µF

  • tension nominale (Un) - 380...415 V

  • diamètre - 75 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485255729

Réf. Sonepar

01887525572

Réf. Fournisseur

BLRCH104A125B40

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

69 µF

tension nominale (Un):

380...415 V

diamètre:

75 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

233 mm