Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 10.4kvar 480V - BLRCH104A125B48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 47.9 µF
tension nominale (Un) - 480...480 V
diamètre - 75 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485255774
Réf. Sonepar
01887525577
Réf. Fournisseur
BLRCH104A125B48
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
47.9 µF
tension nominale (Un):
480...480 V
diamètre:
75 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
233 mm



