Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 10.9kvar 240V - BLRCH109A130B24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 200.9 µF
tension nominale (Un) - 240...260 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485255712
Réf. Sonepar
01887525571
Réf. Fournisseur
BLRCH109A130B24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
200.9 µF
tension nominale (Un):
240...260 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm