Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 11.1kvar 690V - BLRCH111A133B69

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 24.7 µF

  • tension nominale (Un) - 690...690 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485254180

Réf. Sonepar

01887525418

Réf. Fournisseur

BLRCH111A133B69

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

24.7 µF

tension nominale (Un):

690...690 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm