Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 12.5kvar 400V - BLRCH125A150B40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 82.9 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 90 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485255750
Réf. Sonepar
01887525575
Réf. Fournisseur
BLRCH125A150B40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
82.9 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
90 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm