Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 12.5kvar 600V - BLRCH125A150B60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 36.8 µF
tension nominale (Un) - 600...600 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485254104
Réf. Sonepar
01887525410
Réf. Fournisseur
BLRCH125A150B60
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
36.8 µF
tension nominale (Un):
600...600 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm



