Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 17kvar 480V - BLRCH170A204B48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 78.3 µF
tension nominale (Un) - 480...480 V
diamètre - 90 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485255842
Réf. Sonepar
01887525584
Réf. Fournisseur
BLRCH170A204B48
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
78.3 µF
tension nominale (Un):
480...480 V
diamètre:
90 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm
Quelques mots du fabricant :
- Condensateur PFC de basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
- Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
- Meilleures performances, sécurité et fiabilité



