Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 20kvar 690V - BLRCH200A240B69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 44.6 µF
tension nominale (Un) - 690...690 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485254227
Réf. Sonepar
01887525422
Réf. Fournisseur
BLRCH200A240B69
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
44.6 µF
tension nominale (Un):
690...690 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm



