Schneider Electric - VarPlusCAN - condensateur HDY 22.7 /27.2 KVAR 480V - BLRCH227A272B48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 104.5 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 116 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480632679

Réf. Sonepar

01887063267

Réf. Fournisseur

BLRCH227A272B48

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

104.5 µF

tension nominale (Un):

480...480 V

diamètre:

116 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm