Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur HDY 31.5kvar 480V - BLRCH315A378B48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 145.1 µF
tension nominale (Un) - 480...480 V
diamètre - 136 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VarplusCan
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485255941
Réf. Sonepar
01887525594
Réf. Fournisseur
BLRCH315A378B48
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
145.1 µF
tension nominale (Un):
480...480 V
diamètre:
136 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm
Quelques mots du fabricant :
- Condensateur PFC de basse tension pour conditions de fonctionnement strictes
- Application Heavy Duty avec des charges non linéaires plus élevées
- Meilleures performances, sécurité et fiabilité