Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur SDY 12.5kvar 400V - BLRCS125A150B40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 82.9 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 75 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485256115
Réf. Sonepar
01887525611
Réf. Fournisseur
BLRCS125A150B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
82.9 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
75 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm



