Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur SDY 15.5kvar 480V - BLRCS155A186B48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 71.4 µF
tension nominale (Un) - 480...480 V
diamètre - 75 mm
capacité 2 - 0 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarplusCan
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485253466
Réf. Sonepar
01887525346
Réf. Fournisseur
BLRCS155A186B48
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
71.4 µF
tension nominale (Un):
480...480 V
diamètre:
75 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm



