Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur SDY 17kvar 480V - BLRCS170A204B48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 78.3 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 75 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485256214

Réf. Sonepar

01887525621

Réf. Fournisseur

BLRCS170A204B48

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

78.3 µF

tension nominale (Un):

480...480 V

diamètre:

75 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

308 mm