Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - VarPlusCAN condensateur SDY 31.5kvar 480V - BLRCS315A378B48

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 145.1 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 136 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253480

Réf. Sonepar

01887525348

Réf. Fournisseur

BLRCS315A378B48

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

145.1 µF

tension nominale (Un):

480...480 V

diamètre:

136 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm