Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto 12,5kVAr 400V 50Hz avec Disj Haut - VLVAW0N03527AK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VarSet jaune
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480738487
Réf. Sonepar
01887073848
Réf. Fournisseur
VLVAW0N03527AK
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
400...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
3...12.5 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
450 mm
profondeur:
250 mm
hauteur:
650 mm


