Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 200kvar DR4,2 400V 50Hz - Disj - VLVAF2P03512AD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489476779
Réf. Sonepar
01887947677
Réf. Fournisseur
VLVAF2P03512AD
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
400...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
50...200 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
800 mm
profondeur:
600 mm
hauteur:
1400 mm
Les Atouts de l'article:
La solution de correction du facteur de puissance basse tension de la gamme VarSet contribue à supprimer les pénalités imposées aux services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de la puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec le logiciel de gestion de l'alimentation pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IdO et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctions intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau de 400 à 415V 50Hz fournit une puissance réactive jusqu'à 200kvar avec une fréquence d'accord de 215Hz. La compensation est automatiquement ajustée par le régulateur de facteur de puissance de la gamme VarplusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique jusqu'à 7% ou un courant harmonique jusqu'à 20%, réseau défini comme un réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Elle intègre des condensateurs d'espérance de vie élevée de la famille VarPlus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Elle inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Elle est grise (RAL 7035), et se pose au sol avec une connexion d'entrée par le bas. Son indice de protection est IP31. Des kits en option sont disponibles pour la transformer facilement avec un indice IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.
Quelques mots du fabricant :
- Économies d'énergie et réduction des émissions de CO²
- Convient aux charges variables ou instables
- Compensation adaptative grâce à la régulation par pas
- Peut être installé dans un réseau pollué


