Schneider Electric - Varset Easy - batterie de condensateur auto - 400V - 7,5kVAr - VLVAW0L007A40B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Varset Easy - batterie de condensateur auto - 400V - 7,5kVAr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480732614

Réf. Sonepar

01887073261

Réf. Fournisseur

VLVAW0L007A40B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...15 kVA

abaissement de la puissance réactive:

7.5...7.5 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

500 mm

profondeur:

250 mm

hauteur:

650 mm

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau non pollué 0 à 15% - 7.5 - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 650x500x250mm - 57kg