Schneider Electric - VENTILATEUR ARMOIRE / AC2 30V - VX5VPM002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - autre
matériau - plastique
raccordement électrique - autre
tension de raccordement - 380...480 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Service IND
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485406831
Réf. Sonepar
01887540683
Réf. Fournisseur
VX5VPM002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
couleur:
autre
matériau:
plastique
raccordement électrique:
autre
tension de raccordement:
380...480 V
fréquence:
50/60 Hz
avec protection thermique:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
pivotant:
Non
rabattable:
Non
montage mural:
Oui