Schneider Electric - VENTILATEUR DC24V D60X25M M - VX5VPS1001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - autre
matériau - plastique
raccordement électrique - autre
tension de raccordement - 380...480 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Service IND
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480717376
Réf. Sonepar
01887071737
Réf. Fournisseur
VX5VPS1001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
couleur:
autre
matériau:
plastique
raccordement électrique:
autre
tension de raccordement:
380...480 V
fréquence:
50/60 Hz
avec protection thermique:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
pivotant:
Non
rabattable:
Non
vitesse de rotation max.:
0 1/min
montage mural:
Oui