Schneider Electric - VENTILATEUR INTERNE IP55 0.75 A 22KW - VX5VP50A001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VENTILATEUR INTERNE IP55 0.75 A 22KW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • raccordement électrique - autre

  • tension de raccordement - 380...480 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480716331

Réf. Sonepar

01887071633

Réf. Fournisseur

VX5VP50A001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

couleur:

autre

matériau:

plastique

raccordement électrique:

autre

tension de raccordement:

380...480 V

fréquence:

50/60 Hz

avec protection thermique:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

pivotant:

Non

rabattable:

Non

montage mural:

Oui