Schneider Electric - Vigilohm - Contrôle permanent d'isolement - non communiquant - application santé - IMDIM15H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigilohm - Contrôle permanent d'isolement - non communiquant - application santé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 50...500 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

  • valeur de fonctionnement impédance 2 - 0...0 kOhm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489808372

Réf. Sonepar

01887980837

Réf. Fournisseur

IMDIM15H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

valeur de fonctionnement impédance 1:

50...500 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

0...0 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

96 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

59 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

0...230 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Vigilohm - Contrôle permanent d'isolement - non communiquant - application santé

Les Atouts de l'article:

Ce contrôle d'isolement appartient à la gamme Vigilohm destinée à surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Selon les normes CEI, il est obligatoire d'équiper les locaux médicaux informatiques de Dispositifs de Surveillance d'Isolement (DSI). Cet appareil est dédié à la surveillance des systèmes informatiques médicaux AC, DC et ACDC. Il mesure la résistance d'isolement du système en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. La configuration sera définie conformément aux normes médicales, à l'avant de l'appareil, via l'écran HMI. Les réglages sont liés aux seuils d'alarme d'isolement de 50 à 500 kilohms et aux alarmes de surchauffe et de surcharge du transformateur. Il surveille les réseaux jusqu'à 230VAC, 230VDC, dans l'architecture informatique médicale, ainsi que le transformateur informatique médical. L'écran noir et blanc peut afficher une résistance d'isolation de 100 ohms à 10 mégohms. Le test démarre automatiquement toutes les 5 heures et sur demande. Si un défaut se produit, la résistance d'isolement du système descend en-dessous du seuil défini. Une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD dans les 4 secondes. Sans défaut, l'alarme s'éteint, le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source de 110VAC à 230VAC ou de 125VDC à 250VDC, avec une tolérance de plus ou moins 15%. Ce produit peut être installé sur rail DIN ou encastré. Son indice de protection à l'avant est IP52, à l'arrière IP20. La catégorie de surtension est III. Le dispositif de surveillance est équipé d'un port de communication RS485, protocole Modbus.