Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau - IMD-IM9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de lignes - 60 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 2...500 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480321658

Réf. Sonepar

01887032165

Réf. Fournisseur

IMD-IM9

Marque

Schneider Electric

capacité de lignes:

60 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

2...500 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement impédance 2:

1...250 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

71 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

67.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation DC:

125...250 V

plage de mesure de la tension:

0...600 V

fréquence de fonctionnement nominale:

45...440 Hz

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau - H90mmxL71mmxP67,5mm - protection : boîtier IP20, face avant IP40 - réglage du seuil : pré-alarme: 2…500 kOhm, alarme: 1…250 kOhm - temps de réponse : <= 7 s

Les Atouts de l'article:

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Ce dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance de réseaux en CA de petite taille, peu ou pas perturbés. Il mesure la résistance d'isolement du système en injectant un courant continu entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Les paramètres sont disponibles à l'avant de l'appareil. Les paramètres sont des seuils d'alarme et de pré-alarme. Il est équipé d'un auto-test manuel. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale.Ce produit peut être installé sur un rail DIN. Ce produit peut être installé sur un rail DIN.