Schneider Electric - Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital - IMD-IM10-H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de lignes - 40 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fonction - pour réseaux mixtes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480321696

Réf. Sonepar

01887032169

Réf. Fournisseur

IMD-IM10-H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

capacité de lignes:

40 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...1000 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

50...500 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

96 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

59 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation DC:

125...250 V

plage de mesure de la tension:

0...600 V

fréquence de fonctionnement nominale:

45...440 Hz

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - hôpital - dispositif de contrôle d'isolement - H110mmxL96mmxP59mm - montage : rail DIN, panneau - IP52