fin de vie

Schneider Electric - Vigilohm - generateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca - 50282

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 0...100 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.0025 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430502821

Réf. Sonepar

00003050282

Réf. Fournisseur

50282

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

0...100 V

courant de sortie max. 1:

0.0025 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation assignée CC:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

220...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance absorbée:

15 VA

puissance dissipée:

0 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

0 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

189 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

autre

Vigilohm - générateur de signal de recherche XGR alimentation - 220-240Vca