Schneider Electric - Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20 - IMD-IM20-1700

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 1700...1700 V

  • tension secondaire 1 - 440...600 V

  • puissance apparente nominale - 0 VA

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480384974

Réf. Sonepar

01887038497

Réf. Fournisseur

IMD-IM20-1700

Réf. Commerciale

Schneider Electric

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

1700...1700 V

tension secondaire 1:

440...600 V

puissance apparente nominale:

0 VA

indice de protection (IP):

autre

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

0 %

largeur:

71 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

67.5 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20 - platine d'adaptation de tension - pour réseau moyen - impédance moyenne : 400 kOhm - distance max : 3m