Schneider Electric - Vigilohm - platine de raccordement CPI IM400 - 1/7kV - vernis - IMD-IM400-1700C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigilohm - platine de raccordement CPI IM400 - 1/7kV - vernis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 1000...1700 V

  • tension secondaire 1 - 480...480 V

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • construit comme un auto-transformateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480726224

Réf. Sonepar

01887072622

Réf. Fournisseur

IMD-IM400-1700C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

1000...1700 V

tension secondaire 1:

480...480 V

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

0...0 V

tension primaire 3:

0...0 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

0...0 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

tension de court-circuit relative uk:

3 %

largeur:

71 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

67.5 mm

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui