Schneider Electric - VigiPacT - Vigirex - relais différentiel RH10P 250 mA 240 V - 56234

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 250...250 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement par clip

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0...30 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430562344

Réf. Sonepar

01887056234

Réf. Fournisseur

56234

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

250...250 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement par clip

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

0...30 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.04 s

affichage du courant différentiel:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

78 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...400 Hz

plage de mesure du courant:

0.015...60 mA

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...240 V

courant de commutation assigné:

8 A