Schneider Electric - VigiPacT - Vigirex - relais différentiel RH10P 500 mA 130 V - 56226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 500...500 mA
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0...30 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3303430562269
Réf. Sonepar
01887056226
Réf. Fournisseur
56226
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
500...500 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0...30 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.04 s
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
78 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
0...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...400 Hz
plage de mesure du courant:
0.015...60 mA
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...130 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...130 V
courant de commutation assigné:
8 A