Schneider Electric - VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB210 - diamètre 210mm - LV481014

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB210 - diamètre 210mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 0.666 A

  • diamètre d'ouverture - 210 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489913045

Réf. Sonepar

01887991304

Réf. Fournisseur

LV481014

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de sommation de courant

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

0.666 A

diamètre d'ouverture:

210 mm

classe de précision:

1

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

4

VigiPacT - Vigirex - tore fermé - pour protection type B - TB210 - diamètre 210mm - H339mmxL339mmxP113mm - courant assigné d'emploi : 400A - pour surveillance de l'équipement et contrôle - IP20, IP40

Quelques mots du fabricant :

  • Assure la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40 ms)
  • Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
  • Isolation renforcée des relais VigiPact (catégorie de surtension IV)
  • Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
  • Mesure efficace des courants de fuite à la terre
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80 % du seuil
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
  • Courbe de déclenchement à temps inverse
  • Conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh