Schneider Electric - Vigirex cadre 470x160 mm - 56054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • courant assigné primaire In - 3200 A

  • courant assigné secondaire - 3.2 A

  • diamètre d'ouverture - 470 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430560548

Réf. Sonepar

00003056054

Réf. Fournisseur

56054

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de sommation de courant

courant assigné primaire In:

3200 A

courant assigné secondaire:

3.2 A

diamètre d'ouverture:

470 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

160...160 mm

largeur de l'ouverture:

470...470 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

4

VigiPacT - Vigirex - cadre 470x160 mm - capteur de courant différentielle - pour surveillance de l'équipement et contrôle - courant assigné d'emploi : 3 200A - H281mmxL572mmxP72mm (extérieur) - IP20, IP30

Les Atouts de l'article:

Ce cadre convient aux relais de surveillance et de protection différentielle VigiPacT type A. Il mesure un courant nominal jusqu'à 3 200A pour les relais de surveillance et de protection VigiPacT. Le rapport de transformation est de 1/1000. La taille du câblage doit être comprise entre 0,5 et 2,5mm². La longueur de câblage ne doit pas dépasser 10m.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40 ms)
  • Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
  • Isolation renforcée des relais VigiPact (catégorie de surtension IV)
  • Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
  • Mesure efficace des courants de fuite à la terre
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80 % du seuil
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
  • Courbe de déclenchement à temps inverse
  • Conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh