Schneider Electric - Vigirex - relais différentiel RH197M - sensibilité 0,03-30A - 0-4,5s - 130Vca - 56516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...30 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0...30000 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480359736
Réf. Sonepar
01887035973
Réf. Fournisseur
56516
Marque
Schneider Electric
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
0.03...30 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0...30000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
4.82 s
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
71.2 mm
hauteur:
98.7 mm
profondeur:
65.8 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
0...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...400 Hz
plage de mesure du courant:
0.015...60 mA
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...130 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...130 V
courant de commutation assigné:
8 A
Les Atouts de l'article:
Ce relais assure la protection contre les courants résiduels à montage sur rail DIN. Il protège contre les contacts directs ou indirects des personnes, les risques d'incendie des biens et des moteurs. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Il déclenche le disjoncteur associé lorsque le courant de fonctionnement résiduel réglé est dépassé. La tension d'alimentation opérationnelle est de 110/130VAC 50/60Hz. La classe de protection contre les fuites à la terre est de type A. La sensibilité (IDn) est sélectionnable avec 19 seuils de 30mA à 30A. La temporisation (Dt) est sélectionnable avec 7 réglages allant de l'instantané à 4,5s. L'alarme est réglée par le commutateur Dip à 50% ou 100% de l'IDn. Un interrupteur permet de choisir entre un réarmement manuel local ou un réarmement automatique après élimination d'un défaut. La tension surveillée du système de distribution peut atteindre 1 000V CA 50/60/400Hz. Il est installé sur un rail DIN à l'intérieur d'un tableau et son degré de protection est IP40. Il doit être associé à un capteur toroïdal ou rectangulaire compatible Schneider Electric de type A.


