Schneider Electric - Vigirex - relais différentiel RH197M - sensibilité 0,03-30A - 0-4,5s - 415Vca - 56518

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vigirex - relais différentiel RH197M - sensibilité 0,03-30A - 0-4,5s - 415Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...30 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0...30000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480359750

Réf. Sonepar

01887035975

Réf. Fournisseur

56518

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.03...30 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

0...30000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

4.82 s

affichage du courant différentiel:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

71.2 mm

hauteur:

98.7 mm

profondeur:

65.8 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...400 Hz

plage de mesure du courant:

0.015...60 mA

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

380...415 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

380...415 V

courant de commutation assigné:

8 A

Vigirex - relais différentiel RH197M - sensibilité 0,03-30A - 0-4,5s - 415Vca

Les Atouts de l'article:

Ce relais assure la protection contre les courants résiduels à montage sur rail DIN. Il protège contre les contacts directs ou indirects des personnes, les risques d'incendie des biens et des moteurs. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Il déclenche le disjoncteur associé lorsque le courant de fonctionnement résiduel réglé est dépassé. La tension d'alimentation opérationnelle est de 380/415VAC 50/60Hz. La classe de protection contre les fuites à la terre est de type A. La sensibilité (IDn) est sélectionnable avec 19 seuils de 30mA à 30A. La temporisation (Dt) est sélectionnable avec 7 réglages allant de l'instantané à 4,5s. L'alarme est réglée par le commutateur Dip à 50% ou 100% de l'IDn. Un interrupteur permet de choisir entre un réarmement manuel local ou un réarmement automatique après élimination d'un défaut. La tension surveillée du système de distribution peut atteindre 1 000V CA 50/60/400Hz. Il est installé sur un rail DIN à l'intérieur d'un tableau et son degré de protection est IP40. Il doit être associé à un capteur toroïdal ou rectangulaire compatible Schneider Electric de type A.