Schneider Electric - Vigirex RH99M 380-415VAC sensibilité 0,03-30A réarmement manuel - 56174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...30 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0...30000 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3303430561743
Réf. Sonepar
00003056174
Réf. Fournisseur
56174
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
0.03...30 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0...30000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
4.82 s
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
54 mm
hauteur:
97 mm
profondeur:
74 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
0...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...400 Hz
plage de mesure du courant:
0.015...60 mA
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...415 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
380...415 V
courant de commutation assigné:
8 A
Quelques mots du fabricant :
- Assure la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40 ms)
- Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
- Isolation renforcée des relais VigiPact (catégorie de surtension IV)
- Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
- Mesure efficace des courants de fuite à la terre
- Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80 % du seuil
- Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
- Courbe de déclenchement à temps inverse
- Conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh