Schneider Electric - Vigirex RHUs - relais differentiel - 0,03 à 30A - 130V CA - encastré - LV481000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...30 mA

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 1000...30000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485434698

Réf. Sonepar

01887543469

Réf. Fournisseur

LV481000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.03...30 mA

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

1000...30000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

4.5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

117 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...130 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...130 V

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...400 Hz

plage de mesure du courant:

0.015...60 mA

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...130 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...130 V

courant de commutation assigné:

8 A

Vigirex RHUs - relais differentiel - lDn réglable de 0,03 à 30A - 110/130VCA - 50/60Hz - encastré - Dt réglable de 0 à 4,5s

Les Atouts de l'article:

VigiPacT RHUs est un relais de protection contre les courants résiduels à montage en face avant. Il protège contre les contacts directs ou indirects des personnes, les risques d'incendie des biens et des moteurs. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Il déclenche le disjoncteur associé lorsque le courant de fonctionnement résiduel réglé est dépassé. Il peut activer une alarme et une pré-alarme. La tension d'alimentation opérationnelle est de 110/130VAC 50/60Hz. Il s'agit d'une classe de protection contre les fuites à la terre de type A. La sensibilité actuelle (IDn) est réglable de 30mA à 30A. La temporisation (Dt) est réglable de 0 à 4,5s. Il est installé sur un tableau à l'avant et le degré de protection est IP40. Il doit être associé à un capteur toroïdal ou rectangulaire compatible Schneider Electric de type A. Il est conforme aux normes CEI 60755, CEI 60947-2 annexe M et CEI 60947-5-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais VigiPacT assurent la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40ms)
  • Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
  • Isolation renforcée des relais VigiPacT (catégorie de surtension IV)
  • Accès aux réglages protégés par un couvercle plombable ou un mot de passe
  • Mesure efficace des courants de fuite à la terre
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80% du seuil
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
  • Courbe de déclenchement à temps inverse