Schneider Electric - Vigirex RHUs - relais differentiel - 0,03 à 30A - 240V CA - encastré - LV481001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...30 mA

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Oui

  • délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485434704

Réf. Sonepar

01887543470

Réf. Fournisseur

LV481001

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.03...30 mA

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

4.5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

117 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

220...240 V

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...400 Hz

plage de mesure du courant:

0.015...60 mA

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...240 V

courant de commutation assigné:

8 A