Schneider Electric - Vigirex - tore ouvrant - pour protection différentielle TOA - Ø120mm - 50421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 0.25 A
diamètre d'ouverture - 120 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485433806
Réf. Sonepar
01887543380
Réf. Fournisseur
50421
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
0.25 A
diamètre d'ouverture:
120 mm
classe de précision:
1
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
4