Schneider Electric - VRDM397/50LHA OOIP41 OO D2O 60 OOOS400 3 MOTEUR PAS A PAS, T.90, 35V, 5,8A - BRS397H360AAA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.45 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 9000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485150048
Réf. Sonepar
01887515004
Réf. Fournisseur
BRS397H360AAA
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.45 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
9000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.4 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP50
nombre de pôles:
0
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
couple de rotation nominal:
0.9 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
20...120 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre


