Schneider Electric - WHITE LIGHT BLOCK 110?240V H. PROT. LED - ZBVGM1T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...240 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • transfo intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481856326

Réf. Sonepar

01887185632

Réf. Fournisseur

ZBVGM1T

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...240 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale