Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser - Detecteur de mouvement et luminosite exterieur blanc - CCT564119

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2400 W

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486348086

Réf. Sonepar

01887634808

Réf. Fournisseur

CCT564119

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

détecteur de mouvement

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2400 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

portée de présence max.:

615

champ de détection de diamètre au sol:

28 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP66

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

1 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...90 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...90 °

luminosité de déclenchement:

1...15400 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...45 °C

fonction d'alarme:

Non

largeur:

82.4 mm

hauteur:

98.8 mm

profondeur:

97.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

avec capteur acoustique:

Non

Wiser - Detecteur de mouvement et luminosite exterieur blanc - fonction luminosite mouvement timer en standalone - fonction complementaire de prise de temperature si raccorde à Wiser

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce detecteur de mouvement et de luminosité extérieur blanc a plusieurs fonctions. Il permet d'automatiser la montée/descente des volets roulants en fonction de l'impact du soleil mais aussi d'allumer et éteindre un éclairage extérieur piloté par Wiser en fonction d'un mouvement et d'une luminosité basse. Enfin, il permet d'être alerté sur l'application Wiser en cas de mouvement détecté. Ce produit est prévu pour être installé en exterieur grâce à son étanchéité.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce detecteur peut s'installer sur un mur ou au plafond.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il est étanche, protégé contre les poussières et les jets d'eau à basse pression car il répond à l'indice de protection IP66.

Le saviez-vous ?

Ce produit peut être associé à une passerelle et des accessoires Wiser.



Les Atouts de la gamme:

Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Angle de détection 360°
  • Installation en exterieur : IP66
  • Montage sur mur ou plafond
  • Détection jusqu'à 14m
  • Réglage de la plage de luminosité étendue (1 à 2000 vues)