Schneider Electric - Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques Génération 2 - CCTFR6905G2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 5...30 °C

  • commande - bouton

  • charge de contact max. - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482072619

Réf. Sonepar

01887207261

Réf. Fournisseur

CCTFR6905G2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

commande:

bouton

charge de contact max.:

16 A

raccordement:

sans fil

protocole de communication:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

auto-apprentissage:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

ventilation:

Non

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

différence ajustable:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Oui

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Oui

convient pour commande de chauffage urbain:

Non

commande à distance possible:

Oui

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

réglage dépendant de la météo:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques - Permet de piloter 2 radiateurs électriques en direct ou par fil pilote - Génération 2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce kit de démarrage permet de piloter et programmer 2 radiateurs électriques. Ils sont donc pilotable avec l'application Wiser. Cela vous permettra facilement de réaliser des économies d'énergie.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

CCTFR6905G2 se compose d'un thermostat, de deux contrôleurs de radiateur électrique ON/OFF ou fil pilote et d'une passerelle Wiser de seconde génération.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas.

Le saviez-vous ?

Ce kit de démarrage fait parti d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.



Les Atouts de la gamme:

Ce kit de démarrage fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Réaliser des économies d'énergie
  • Réduire la consommation
  • Apporte plus de confort