Schneider Electric - Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs FIP électriques Génération 2 - CCTFR6905FIPG2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 0
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606486834459
Réf. Sonepar
01887683445
Réf. Fournisseur
CCTFR6905FIPG2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
0
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
0 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce kit thermostat connecté de 2 micromodules permet de contrôler, même à distance les radiateurs Fil pilote. Il est à installer directement sur un radiateur Fil pilote.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce kit est livré avec une passerelle Wiser seconde génération, un thermostat d'ambiance sans fil et 2 micromodules de pilotage de radiateur électrique Fil pilote.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation est facile grâce à l'application Wiser Home qui vous guide pas à pas. Le micromodule se place parfaitement dans une boite d'encastrement ou une sortie de câbles et le thermostat peut être placé à l'endroit souhaité.
Le saviez-vous ?
Avec le reste de la gamme Wiser, vous pouvez compléter l'écosystème avec le pilotage de volets roulants, d'éclairage, de prises, du ballon d'eau chaude, de la charge du véhicule électrique et la mesure des consommations. Il est possible de contrôler jusqu'à 32 radiateurs avec des micromodules 16A et des thermostats d'ambiance supplémentaires de la gamme Wiser.
Les Atouts de la gamme:
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de programmer et piloter 2 chauffages électriques en local et à distance via l'application Wiser Home
- Algorithme intelligent permettant de réduire les consommations tout en maximisant le confort
- Compatible uniquement avec les radiateurs électriques Fil Pilote
- Peut être étendu à 32 radiateurs dans le système
- Evolutivité vers un écosystème complet