Schneider Electric - Wiser - micromodule variateur de lumière avec ou sans neutre - zigbee - CCT5010-0003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
composition - mécanisme seul
type de charge - charge capacitative
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606486863121
Réf. Sonepar
01887686312
Réf. Fournisseur
CCT5010-0003
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande:
autre
composition:
mécanisme seul
type de charge:
charge capacitative
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
vert
matériau:
autre
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
0...300 W
puissance nominale de charge capacitive:
0...300 VA
puissance max. de commutation LED:
200 W
consommation d'énergie:
0.25 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
18.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non