Schneider Electric - Wiser Odace - interrupteur centralisé sans fils 2 ou 4 boutons - blanc craie - S920531

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

  • commande sur site/commande manuelle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487213413

Réf. Sonepar

01887721341

Réf. Fournisseur

S920531

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Wiser Odace - commande centralisée sans fil 2 ou 4 boutons poussoir - blanc RAL 9003 mat - livré avec cache peinture - permet de centraliser les Volets Roulants ou l'éclairage

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette commande sans fil Odace permet de centraliser le contrôle des volets roulants ou de l’éclairage de manière simple et intuitive. Avec un contrôle flexible et pratique, elle permet de gérer jusqu'à deux groupes d’éclairage ou de volets roulants, pour une gestion centralisée et intuitive.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, un adhésif double face, une pile CR2032 et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide. Elle offre une installation libre ou murale, pouvant être placée sur une table ou montée directement sur un mur, pour plus de flexibilité.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design raffiné et moderne, finition affleurante
  • Commande centralisée sans fil pour volets roulants et éclairage
  • Jusqu’à 4 scénarios personnalisés grâce aux 2 enjoliveurs inclus
  • Contrôle de 2 groupes d’éclairage ou de volets roulants pour une gestion simplifiée
  • Installation libre ou murale pour plus de flexibilité