Schneider Electric - Wiser Odace - interrupteur centralisé sans fils 2 ou 4 boutons - noir onyx - S940531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
commande sur site/commande manuelle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487213420
Réf. Sonepar
01887721342
Réf. Fournisseur
S940531
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette commande sans fil Odace permet de centraliser le contrôle des volets roulants ou de l’éclairage de manière simple et intuitive. Avec un contrôle flexible et pratique, elle permet de gérer jusqu'à deux groupes d’éclairage ou de volets roulants, pour une gestion centralisée et intuitive.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, un adhésif double face, une pile CR2032 et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide. Elle offre une installation libre ou murale, pouvant être placée sur une table ou montée directement sur un mur, pour plus de flexibilité.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design raffiné et moderne, finition affleurante
- Commande centralisée sans fil pour volets roulants et éclairage
- Jusqu’à 4 scénarios personnalisés grâce aux 2 enjoliveurs inclus
- Contrôle de 2 groupes d’éclairage ou de volets roulants pour une gestion simplifiée
- Installation libre ou murale pour plus de flexibilité