Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 encastré - S520567K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485826622

Réf. Sonepar

01887582662

Réf. Fournisseur

S520567K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

protection contre les blocages:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Puissance de coupure max.:

500 W

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de fixation:

fixation à vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

27 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 enccastré - permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande contralisée Wiser.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce kit de commande sans fils permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande centralisée Wiser.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence est faite pour une installation encastrée des mécanismes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit S520567K répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique.



Les Atouts de la gamme:

Ce kit de commande fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Apporte plus de confort
  • Sans fils, à pile, facile à installer