Schneider Electric - Wiser Odace - Kit commande sans fils et variateur de lumière zigbee 3.0 - S520513K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
composition - mécanisme complet avec cadre
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606485826615
Réf. Sonepar
01887582661
Réf. Fournisseur
S520513K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande:
autre
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
mode de pose:
installation intégrée
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
blanc
matériau:
plastique
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
collage
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
fréquence:
50...50 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
200...200 W
puissance nominale de charge inductive:
150...150 VA
puissance nominale de charge capacitive:
200...200 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
84 mm
hauteur d'appareil:
84 mm
profondeur d'appareil:
12 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce kit de commande sans fils et variateur de lumière connexion directe zigbee 3.0, permet de réaliser facilement un va et vient sans tirer de fils avec la commande sans fils et un variateur Wiser. Il est donc pilotable avec l'application Wiser afin de contrôler l'intensité de l'éclairage et créer des ambiances personnalisées.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit S520513K répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique.
Les Atouts de la gamme:
Ce kit de commande fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Quelques mots du fabricant :
- Réaliser des économies d'énergie
- Réduire la consommation
- Apporte plus de confort